ダウンライトホールカバー 屋内外兼用

ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※屋内外取付専用
※LEDダウンライト専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
幅(Φmm)
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487035OA253310125・1501700.345ブラック
6,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487026OA253309125・1501700.345オフホワイト
6,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487008OA253354150・175・2002200.547オフホワイト
7,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487017OA253355150・175・2002200.547ブラック
7,000
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする