曜日別特売

LEDダウンスポットライト本体

LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンスポットライト本体 - ODELIC(オーデリック)
質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
色(本体)
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487087XD4033024000昼光色ブラック83ナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487105XD4033043500温白色ブラック83ナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487123XD4033063000電球色ブラック83ナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487148XD403308H2700電球色ブラック95ナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487166XD4033104000昼光色ブラック83ミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487184XD4033123500温白色ブラック83ミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487209XD4033143000電球色ブラック83ミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487227XD403316H2700電球色ブラック95ミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487245XD4033184000昼光色ブラック83ワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487263XD4033203500温白色ブラック83ワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487288XD4033223000電球色ブラック83ワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487306XD403324H2700電球色ブラック95ワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487324XD4033264000昼光色ブラック83拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487349XD4033283500温白色ブラック83拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487367XD4033303000電球色ブラック83拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487385XD403332H2700電球色ブラック95拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487403XD4033344000昼光色ブラック83スプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487428XD4033363500温白色ブラック83スプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487446XD4033383000電球色ブラック83スプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487464XD403340H2700電球色ブラック95スプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487078XD4033014000昼光色オフホワイト83ナロー
15,800
取扱い終了
返品不可
70487096XD4033033500温白色オフホワイト83ナロー
15,800
取扱い終了
返品不可
70487114XD4033053000電球色オフホワイト83ナロー
15,800
取扱い終了
返品不可
70487139XD403307H2700電球色オフホワイト95ナロー
15,800
取扱い終了
返品不可
70487157XD4033094000昼光色オフホワイト83ミディアム
15,800
取扱い終了
返品不可
70487175XD4033113500温白色オフホワイト83ミディアム
15,800
取扱い終了
返品不可
70487193XD4033133000電球色オフホワイト83ミディアム
15,800
取扱い終了
返品不可
70487218XD403315H2700電球色オフホワイト95ミディアム
15,800
取扱い終了
返品不可
70487236XD4033174000昼光色オフホワイト83ワイド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487254XD4033193500温白色オフホワイト83ワイド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487279XD4033213000電球色オフホワイト83ワイド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487297XD403323H2700電球色オフホワイト95ワイド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487315XD4033254000昼光色オフホワイト83拡散
15,800
取扱い終了
返品不可
70487333XD4033273500温白色オフホワイト83拡散
15,800
取扱い終了
返品不可
70487358XD4033293000電球色オフホワイト83拡散
15,800
取扱い終了
返品不可
70487376XD403331H2700電球色オフホワイト95拡散
15,800
取扱い終了
返品不可
70487394XD4033334000昼光色オフホワイト83スプレッド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487419XD4033353500温白色オフホワイト83スプレッド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487437XD4033373000電球色オフホワイト83スプレッド
15,800
取扱い終了
返品不可
70487455XD403339H2700電球色オフホワイト95スプレッド
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする