埋込型LEDベースライト

埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト - ODELIC(オーデリック)

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)
埋込高100mm以下の薄型の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※配光は傾斜に対応していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487778OD266019R39100.540(100V)3920~10
74,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70487787OD266020R349735(100V)3300~8
69,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする