ODELIC(オーデリック)
ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します
用途
単体用
材質
導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)
1.8
タイプ
LED一体型
取付方式
Cチャンネル回避型
消費電力(W)
24.2
皮相電力(VA)
25/26/28(100V/200V/242V)
色(本体)
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
枠
アルミ
取付必要高(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70487927
OD301209B
5000
昼白色
136.3
3300
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487936
OD301209C
4000
白色
130.9
3170
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487945
OD301209D
3500
温白色
130.5
3160
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487954
OD301209E
3000
電球色
127.6
3090
¥
39,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください