曜日別特売

ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

美しく端正な光のライン
導光パネルによって天井面にも光が拡散
天井面と床面の明るさを確保します

用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487963OD301210B5000昼白色136.33300
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487979OD301210C4000白色130.93170
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487988OD301210D3500温白色130.53160
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487997OD301210E3000電球色127.63090
39,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする