ベースダウンライト本体 調光・調色

ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)
CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色
25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです
2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です

定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※リモコン・電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※必ず壁スイッチを設置してください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
色(本体)
配光角度(°)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70488733XD702137BC電源装置(別売):XA432004BC0.5オフホワイト、コーン:白51C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488749XD702139BC電源装置(別売):XA432004BC0.5マットブラック、コーン:銀51C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488758XD702140BC電源装置(別売):XA432004BC0.5マットブラック、コーン:銀51C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
16,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488767XD703117BC電源装置(別売):XA433005BC0.3オフホワイト、コーン:白52C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488776XD703119BC電源装置(別売):XA433005BC0.3マットブラック、コーン:銀53C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488785XD703120BC電源装置(別売):XA433005BC0.3マットブラック、コーン:銀53C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
12,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488706XD702133BC電源装置(別売):XA432004BC0.5オフホワイト、コーン:白69C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488715XD702135BC電源装置(別売):XA432004BC0.5オフホワイト、コーン:銀69C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70488724XD702136BC電源装置(別売):XA432004BC0.5マットブラック、コーン:銀69C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
17,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする