曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)150ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)170質量(kg)0.9取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70491953XD401302H4000ナロー14オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70491969XD401303H3500ナロー14オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70491978XD401304H3000ナロー14オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70491987XD401305H4000ミディアム22オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70491996XD401306H3500ミディアム22オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492005XD401307H3000ミディアム22オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492014XD401308H4000ワイド30オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492023XD401309H3500ワイド30オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492039XD401310H3000ワイド30オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492048XD401311H4000拡散52オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492057XD401312H3500拡散52オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492066XD401313H3000拡散52オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492075XD401314H4000スプレッド-オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492084XD401315H3500スプレッド-オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492093XD401316H3000スプレッド-オフホワイト
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492109XD401358H4000ナロー14マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492118XD401359H3500ナロー14マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492127XD401360H3000ナロー14マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492136XD401361H4000ミディアム22マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492145XD401362H3500ミディアム22マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492154XD401363H3000ミディアム22マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492163XD401364H4000ワイド30マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492179XD401365H3500ワイド30マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492188XD401366H3000ワイド30マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492197XD401367H4000拡散52マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492206XD401368H3500拡散52マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492215XD401369H3000拡散52マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492224XD401370H4000スプレッド-マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492233XD401371H3500スプレッド-マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492249XD401372H3000スプレッド-マットブラック
28,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする