曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70492258XD4013024000オフホワイトナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492267XD4013033500オフホワイトナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492276XD4013043000オフホワイトナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492285XD4013054000オフホワイトミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492294XD4013063500オフホワイトミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492303XD4013073000オフホワイトミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492319XD4013084000オフホワイトワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492328XD4013093500オフホワイトワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492337XD4013103000オフホワイトワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492346XD4013114000オフホワイト拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492355XD4013123500オフホワイト拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492364XD4013133000オフホワイト拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492373XD4013144000オフホワイトスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492389XD4013153500オフホワイトスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492398XD4013163000オフホワイトスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492407XD4013584000マットブラックナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492416XD4013593500マットブラックナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492425XD4013603000マットブラックナロー
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492434XD4013614000マットブラックミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492443XD4013623500マットブラックミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492459XD4013633000マットブラックミディアム
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492468XD4013644000マットブラックワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492477XD4013653500マットブラックワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492486XD4013663000マットブラックワイド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492495XD4013674000マットブラック拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492504XD4013683500マットブラック拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492513XD4013693000マットブラック拡散
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492529XD4013704000マットブラックスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492538XD4013713500マットブラックスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70492547XD4013723000マットブラックスプレッド
26,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする