曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)一般型取付必要高(mm)145質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70494254XD403503400083ナロー15オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494263XD403504400083ナロー15マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494279XD403505350083ナロー15オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494288XD403506350083ナロー15マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494297XD403507300083ナロー15オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494306XD403508300083ナロー15マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494315XD403509H270093ナロー15オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494324XD403510H270093ナロー15マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494333XD403511400083ミディアム23オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494349XD403512400083ミディアム23マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494358XD403513350083ミディアム23オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494367XD403514350083ミディアム23マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494376XD403515300083ミディアム23オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494385XD403516300083ミディアム23マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494394XD403517H270093ミディアム23オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494403XD403518H270093ミディアム23マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494419XD403519400083ワイド36オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494428XD403520400083ワイド36マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494437XD403521350083ワイド36オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494446XD403522350083ワイド36マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494455XD403523300083ワイド36オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494464XD403524300083ワイド36マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494473XD403525H270093ワイド36オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494489XD403526H270093ワイド36マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494498XD403527400083拡散49オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494507XD403528400083拡散49マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494516XD403529350083拡散49オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494525XD403530350083拡散49マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494534XD403531300083拡散49オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494543XD403532300083拡散49マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494559XD403533H270093拡散49オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494568XD403534H270093拡散49マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494577XD403535400083スプレッド-オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494586XD403536400083スプレッド-マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494595XD403537350083スプレッド-オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494604XD403538350083スプレッド-マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494613XD403539300083スプレッド-オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494629XD403540300083スプレッド-マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494638XD403541H270093スプレッド-オフホワイト
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494647XD403542H270093スプレッド-マットブラック
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする