ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類高彩色LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70494656XD403194H4000オフホワイトナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494665XD403195H3500オフホワイトナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494674XD403196H3000オフホワイトナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494683XD403197H4000オフホワイトミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494699XD403198H3500オフホワイトミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494708XD403199H3000オフホワイトミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494717XD403200H4000オフホワイトワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494726XD403201H3500オフホワイトワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494735XD403202H3000オフホワイトワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494744XD403203H4000オフホワイト拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494753XD403204H3500オフホワイト拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494769XD403205H3000オフホワイト拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494778XD403206H4000オフホワイトスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494787XD403207H3500オフホワイトスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494796XD403208H3000オフホワイトスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494805XD403403H4000マットブラックナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494814XD403404H3500マットブラックナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494823XD403405H3000マットブラックナロー
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494839XD403406H4000マットブラックミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494848XD403407H3500マットブラックミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494857XD403408H3000マットブラックミディアム
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494866XD403409H4000マットブラックワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494875XD403410H3500マットブラックワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494884XD403411H3000マットブラックワイド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494893XD403412H4000マットブラック拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494909XD403413H3500マットブラック拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494918XD403414H3000マットブラック拡散
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494927XD403415H4000マットブラックスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494936XD403416H3500マットブラックスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494945XD403417H3000マットブラックスプレッド
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする