ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70494954XD4031944000オフホワイト83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494963XD4031953500オフホワイト83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494979XD4031963000オフホワイト83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494988XD4031974000オフホワイト83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70494997XD4031983500オフホワイト83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495006XD4031993000オフホワイト83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495015XD4032004000オフホワイト83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495024XD4032013500オフホワイト83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495033XD4032023000オフホワイト83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495049XD4032034000オフホワイト83拡散
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495058XD4032043500オフホワイト83拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495067XD4032053000オフホワイト83拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495076XD4032064000オフホワイト83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495085XD4032073500オフホワイト83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495094XD4032083000オフホワイト83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495103XD403225H2700オフホワイト93ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495119XD403226H2700オフホワイト93ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495128XD403227H2700オフホワイト93ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495137XD403228H2700オフホワイト93拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495146XD403229H2700オフホワイト93スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495155XD4034034000マットブラック83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495164XD4034043500マットブラック83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495173XD4034053000マットブラック83ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495189XD4034064000マットブラック83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495198XD4034073500マットブラック83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495207XD4034083000マットブラック83ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495216XD4034094000マットブラック83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495225XD4034103500マットブラック83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495234XD4034113000マットブラック83ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495243XD4034124000マットブラック83拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495259XD4034133500マットブラック83拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495268XD4034143000マットブラック83拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495277XD4034154000マットブラック83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495286XD4034163500マットブラック83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495295XD4034173000マットブラック83スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495304XD403418H2700マットブラック93ナロー
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495313XD403419H2700マットブラック93ミディアム
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495329XD403420H2700マットブラック93ワイド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495338XD403421H2700マットブラック93拡散
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70495347XD403422H2700マットブラック93スプレッド
13,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする