曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)深型取付必要高(mm)185質量(kg)0.5取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497194XD403471400083ナロー15オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497203XD403472400083ナロー15マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497219XD403473350083ナロー15オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497228XD403474350083ナロー15マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497237XD403475300083ナロー15オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497246XD403476300083ナロー15マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497255XD403477H270093ナロー15オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497264XD403478H270093ナロー15マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497273XD403479400083ミディアム23オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497289XD403480400083ミディアム23マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497298XD403481350083ミディアム23オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497307XD403482350083ミディアム23マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497316XD403483300083ミディアム23オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497325XD403484300083ミディアム23マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497334XD403485H270093ミディアム23オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497343XD403486H270093ミディアム23マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497359XD403487400083ワイド33オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497368XD403488400083ワイド33マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497377XD403489350083ワイド33オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497386XD403490350083ワイド33マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497395XD403491300083ワイド33オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497404XD403492300083ワイド33マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497413XD403493H270093ワイド33オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497429XD403494H270093ワイド33マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497438XD403495400083拡散42オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497447XD403496400083拡散42マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497456XD403497350083拡散42オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497465XD403498350083拡散42マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497474XD403499300083拡散42オフホワイト
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497483XD403500300083拡散42マットブラック
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする