ODELIC(オーデリック)
ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型
PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
高彩色LED
演色指数(Ra)
93
明るさ
C1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠
アルミダイカスト
仕様
(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)
155
質量(kg)
0.4
取付可能天井厚(mm)
5~25
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70497526
XD403171H
4000
ナロー
14
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497544
XD403173H
3500
ナロー
14
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497569
XD403175H
3000
ナロー
14
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497587
XD403177H
4000
ミディアム
21
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497605
XD403179H
3500
ミディアム
21
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497623
XD403181H
3000
ミディアム
21
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497648
XD403183H
4000
ワイド
29
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497666
XD403185H
3500
ワイド
29
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497684
XD403187H
3000
ワイド
29
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497709
XD403189H
4000
拡散
37
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497727
XD403191H
3500
拡散
37
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497745
XD403193H
3000
拡散
37
マットブラック
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497517
XD403170H
4000
ナロー
14
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497535
XD403172H
3500
ナロー
14
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497553
XD403174H
3000
ナロー
14
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497578
XD403176H
4000
ミディアム
21
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497596
XD403178H
3500
ミディアム
21
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497614
XD403180H
3000
ミディアム
21
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497639
XD403182H
4000
ワイド
29
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497657
XD403184H
3500
ワイド
29
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497675
XD403186H
3000
ワイド
29
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497693
XD403188H
4000
拡散
37
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497718
XD403190H
3500
拡散
37
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70497736
XD403192H
3000
拡散
37
オフホワイト
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください