曜日別特売

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 深型 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70497763XD4031714000マットブラック1483ナロー
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497788XD4031733500マットブラック1483ナロー
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497806XD4031753000マットブラック1483ナロー
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497824XD4031774000マットブラック2183ミディアム
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497849XD4031793500マットブラック2183ミディアム
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497867XD4031813000マットブラック2183ミディアム
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497885XD4031834000マットブラック2983ワイド
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497903XD4031853500マットブラック2983ワイド
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497928XD4031873000マットブラック2983ワイド
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497946XD4031894000マットブラック3783拡散
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497964XD4031913500マットブラック3783拡散
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497989XD4031933000マットブラック3783拡散
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498007XD403218H2700マットブラック1493ナロー
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498025XD403220H2700マットブラック2193ミディアム
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498043XD403222H2700マットブラック2993ワイド
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70498068XD403224H2700マットブラック3793拡散
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70497754XD4031704000オフホワイト1483ナロー
16,800
取扱い終了
返品不可
70497779XD4031723500オフホワイト1483ナロー
16,800
取扱い終了
返品不可
70497797XD4031743000オフホワイト1483ナロー
16,800
取扱い終了
返品不可
70497815XD4031764000オフホワイト2183ミディアム
16,800
取扱い終了
返品不可
70497833XD4031783500オフホワイト2183ミディアム
16,800
取扱い終了
返品不可
70497858XD4031803000オフホワイト2183ミディアム
16,800
取扱い終了
返品不可
70497876XD4031824000オフホワイト2983ワイド
16,800
取扱い終了
返品不可
70497894XD4031843500オフホワイト2983ワイド
16,800
取扱い終了
返品不可
70497919XD4031863000オフホワイト2983ワイド
16,800
取扱い終了
返品不可
70497937XD4031884000オフホワイト3783拡散
16,800
取扱い終了
返品不可
70497955XD4031903500オフホワイト3783拡散
16,800
取扱い終了
返品不可
70497973XD4031923000オフホワイト3783拡散
16,800
取扱い終了
返品不可
70497998XD403217H2700オフホワイト1493ナロー
16,800
取扱い終了
返品不可
70498016XD403219H2700オフホワイト2193ミディアム
16,800
取扱い終了
返品不可
70498034XD403221H2700オフホワイト2993ワイド
16,800
取扱い終了
返品不可
70498059XD403223H2700オフホワイト3793拡散
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする