グレアレスベースダウンライト本体Φ100

グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ100 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)155取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499276XD4033794000オフホワイト1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499285XD4033804000マットブラック1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499294XD4033813500オフホワイト1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499303XD4033823500マットブラック1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499319XD4033833000オフホワイト1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499328XD4033843000マットブラック1483ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499337XD403385H2700オフホワイト1493ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499346XD403386H2700マットブラック1493ナロー
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499355XD4033874000オフホワイト2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499364XD4033884000マットブラック2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499373XD4033893500オフホワイト2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499389XD4033903500マットブラック2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499398XD4033913000オフホワイト2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499407XD4033923000マットブラック2183ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499416XD403393H2700オフホワイト2193ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499425XD403394H2700マットブラック2193ミディアム
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499434XD4033954000オフホワイト2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499443XD4033964000マットブラック2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499459XD4033973500オフホワイト2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499468XD4033983500マットブラック2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499477XD4033993000オフホワイト2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499486XD4034003000マットブラック2883ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499495XD403401H2700オフホワイト2893ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499504XD403402H2700マットブラック2893ワイド
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499513XD4036694000オフホワイト4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499529XD4036704000マットブラック4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499538XD4036713500オフホワイト4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499547XD4036723500マットブラック4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499556XD4036733000オフホワイト4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499565XD4036743000マットブラック4283拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499574XD403675H2700オフホワイト4293拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70499583XD403676H2700マットブラック4293拡散
18,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする