ODELIC(オーデリック)
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束
電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途
高天井用
屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)
150
明るさ
C7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠
アルミダイカスト
反射板
アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)
220
質量(kg)
1.5
取付可能天井厚(mm)
5~25
構造
防雨型
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプの種類
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500886
XD404040H
高彩色LED
3000
93
ワイド
32
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70500956
XD404047
LED
3000
83
広拡散
60
¥
40,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70500737
XD404033
LED
3500
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500746
XD404033H
高彩色LED
5000
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500755
XD404034
LED
3500
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500764
XD404034H
高彩色LED
5000
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500773
XD404035
LED
3000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500789
XD404035H
高彩色LED
4000
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500798
XD404036
LED
3000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500807
XD404036H
高彩色LED
4000
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500816
XD404037
LED
5000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500825
XD404037H
高彩色LED
3500
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500834
XD404038
LED
5000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500843
XD404038H
高彩色LED
3500
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500859
XD404039
LED
4000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500868
XD404039H
高彩色LED
3000
93
ワイド
32
¥
42,000
取扱い終了
返品不可
70500877
XD404040
LED
4000
83
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500895
XD404041
LED
3500
83
広拡散
60
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500904
XD404042
LED
5000
93
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500913
XD404043
LED
3500
83
広拡散
60
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500929
XD404044
LED
5000
93
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500938
XD404045
LED
3000
83
広拡散
60
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500947
XD404046
LED
4000
93
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
70500965
XD404048
LED
4000
93
ワイド
32
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください