曜日別特売

高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 - ODELIC(オーデリック)高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 - ODELIC(オーデリック)高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 - ODELIC(オーデリック)高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)
器具光束約7000lmを超えるハイパワー
高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです

用途高天井用埋込穴(Φmm)175明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)230質量(kg)1.9取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプの種類
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70501105XD404007H高彩色LED300093ワイド34
45,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70501157XD404011LED400083広拡散60
43,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70500974XD404001LED500083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70500983XD404001H高彩色LED500093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70500999XD404002LED500083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501008XD404002H高彩色LED500093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501017XD404003LED400083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501026XD404003H高彩色LED400093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501035XD404004LED400083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501044XD404004H高彩色LED400093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501053XD404005LED350083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501069XD404005H高彩色LED350093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501078XD404006LED350083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501087XD404006H高彩色LED350093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501096XD404007LED300083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501114XD404008LED300083ワイド34
43,000
取扱い終了
返品不可
70501123XD404008H高彩色LED300093ワイド34
45,000
取扱い終了
返品不可
70501139XD404009LED500083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501148XD404010LED500083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501166XD404012LED400083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501175XD404013LED350083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501184XD404014LED350083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501193XD404015LED300083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
70501209XD404016LED300083広拡散60
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする