曜日別特売

ダウンスポットライトΦ100

ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)

TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます

ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502049XD4035974000ナロー16オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502058XD4035984000ナロー16マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502067XD4035993500ナロー16オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502076XD4036003500ナロー16マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502085XD4036013000ナロー16オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502094XD4036023000ナロー16マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502103XD403603H2700ナロー16オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502119XD403604H2700ナロー16マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502128XD4036054000ミディアム24オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502137XD4036064000ミディアム24マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502146XD4036073500ミディアム24オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502155XD4036083500ミディアム24マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502164XD4036093000ミディアム24オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502173XD4036103000ミディアム24マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502189XD403611H2700ミディアム24オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502198XD403612H2700ミディアム24マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502207XD4036134000ワイド35オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502216XD4036144000ワイド35マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502225XD4036153500ワイド35オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502234XD4036163500ワイド35マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502243XD4036173000ワイド35オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502259XD4036183000ワイド35マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502268XD403619H2700ワイド35オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502277XD403620H2700ワイド35マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502286XD4036214000--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502295XD4036224000--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502304XD4036233500広拡散67オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502313XD4036243500広拡散67マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502329XD4036253000--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502338XD4036263000--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502347XD403627H2700--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502356XD403628H2700--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502365XD4036294000--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502374XD4036304000--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502383XD4036313500スプレッド-オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502399XD4036323500スプレッド-マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502408XD4036333000--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502417XD4036343000--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502426XD403635H2700--オフホワイト
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502435XD403636H2700--マットブラック
16,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする