曜日別特売

マルチユニバーサルライト

マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です

ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※ハウジングと組み合わせてお使いください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502444XS413181H4000ナロー15オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502453XS413182H4000ナロー15マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502469XS413183H3500ナロー15オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502478XS413184H3500ナロー15マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502487XS413185H3000ナロー15オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502496XS413186H3000ナロー15マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502505XS413189H4000ミディアム23オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502514XS413190H4000ミディアム23マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502523XS413191H3500ミディアム23オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502539XS413192H3500ミディアム23マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502548XS413193H3000ミディアム23オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502557XS413194H3000ミディアム23マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502566XS413197H4000ワイド36オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502575XS413198H4000ワイド36マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502584XS413199H3500ワイド36オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502593XS413200H3500ワイド36マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502609XS413201H3000ワイド36オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502618XS413202H3000ワイド36マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502627XS413205H4000拡散49オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502636XS413206H4000拡散49マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502645XS413207H3500拡散49オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502654XS413208H3500拡散49マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502663XS413209H3000拡散49オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502679XS413210H3000拡散49マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502688XS413213H4000スプレッド-オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502697XS413214H4000スプレッド-マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502706XS413215H3500スプレッド-オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502715XS413216H3500スプレッド-マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502724XS413217H3000スプレッド-オフホワイト
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502733XS413218H3000スプレッド-マットブラック
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする