曜日別特売

マルチユニバーサルライト

マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルライト - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です

ランプの種類LED明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※ハウジングと組み合わせてお使いください
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光タイプ
配光角度(°)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70502749XS413181400083ナロー15オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502758XS413182400083ナロー15マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502767XS413183350083ナロー15オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502776XS413184350083ナロー15マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502785XS413185300083ナロー15オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502794XS413186300083ナロー15マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502803XS413187H270093ナロー15オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502819XS413188H270093ミディアム23マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502828XS413189400083ミディアム23オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502837XS413190400083ミディアム23マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502846XS413191350083ミディアム23オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502855XS413192350083ミディアム23マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502864XS413193300083ミディアム23オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502873XS413194300083ミディアム23マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502889XS413195H270093ミディアム23オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502898XS413196H270093ミディアム23マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502907XS413197400083ワイド36オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502916XS413198400083ワイド36マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502925XS413199350083ワイド36オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502934XS413200350083ワイド36マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502943XS413201300083ワイド36オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502959XS413202300083ワイド36マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502968XS413203H270093ワイド36オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502977XS413204H270093ワイド36マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502986XS413205400083拡散49オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70502995XS413206400083拡散49マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503004XS413207350083拡散49オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503013XS413208350083拡散49マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503029XS413209300083拡散49オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503038XS413210300083拡散49マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503047XS413211H270093拡散49オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503056XS413212H270093拡散49マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503065XS413213400083スプレッド-オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503074XS413214400083スプレッド-マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503083XS413215350083スプレッド-オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503099XS413216350083スプレッド-マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503108XS413217300083スプレッド-オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503117XS413218300083スプレッド-マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503126XS413219H270093スプレッド-オフホワイト
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503135XS413220H270093スプレッド-マットブラック
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする