ODELIC(オーデリック)
小口径ベースダウンライトΦ125
MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバー
ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
0.6
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
明るさ
C4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
125
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
160
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503293
XD701101
5000
オフホワイト、コーン:白
60
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503309
XD701102
4000
オフホワイト、コーン:白
60
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503318
XD701103
3500
オフホワイト、コーン:白
60
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503327
XD701104
3000
オフホワイト、コーン:白
60
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503336
XD701109
5000
オフホワイト、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503345
XD701110
4000
オフホワイト、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503354
XD701111
3500
オフホワイト、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503363
XD701112
3000
オフホワイト、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503379
XD701113
5000
マットブラック、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503388
XD701114
4000
マットブラック、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503397
XD701115
3500
マットブラック、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503406
XD701116
3000
マットブラック、コーン:銀
61
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください