曜日別特売

小口径ベースダウンライトΦ100

小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています

カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70503415XD7011175000オフホワイト、コーン:白
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503424XD7011184000オフホワイト、コーン:白
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503433XD7011193500オフホワイト、コーン:白
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503449XD7011203000オフホワイト、コーン:白
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503458XD7011255000オフホワイト、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503467XD7011264000オフホワイト、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503476XD7011273500オフホワイト、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503485XD7011283000オフホワイト、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503494XD7011295000マットブラック、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503503XD7011304000マットブラック、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503519XD7011313500マットブラック、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503528XD7011323000マットブラック、コーン:銀
21,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする