曜日別特売

小口径ベースダウンライトΦ75

小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75 - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています

定格寿命(時間)40000カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
取付必要高(mm)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70503659XD7021177519053834000オフホワイト、コーン:白
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503668XD7021187519053833500オフホワイト、コーン:白
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503677XD7021197519053833000オフホワイト、コーン:白
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503686XD702120H7519053932700オフホワイト、コーン:白
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503695XD7021257519055834000オフホワイト、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503704XD7021267519055833500オフホワイト、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503713XD7021277519055833000オフホワイト、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503729XD702128H7519055932700オフホワイト、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503738XD7021297519055834000マットブラック、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503747XD7021307519055833500マットブラック、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503756XD7021317519055833000マットブラック、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503765XD702132H7519055932700マットブラック、コーン:銀
15,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする