ODELIC(オーデリック)
小口径ベースダウンライトΦ75
MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバー
ポリカーボネート(透明)
質量(kg)
0.3
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
明るさ
C1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
190
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70503774
XD703101
4000
オフホワイト、コーン:白
49
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503783
XD703102
3500
オフホワイト、コーン:白
49
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503799
XD703103
3000
オフホワイト、コーン:白
49
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503808
XD703104H
2700
オフホワイト、コーン:白
49
93
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503817
XD703109
4000
オフホワイト、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503826
XD703110
3500
オフホワイト、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503835
XD703111
3000
オフホワイト、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503844
XD703112H
2700
オフホワイト、コーン:銀
52
93
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503853
XD703113
4000
マットブラック、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503869
XD703114
3500
マットブラック、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503878
XD703115
3000
マットブラック、コーン:銀
52
83
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503887
XD703116H
2700
マットブラック、コーン:銀
52
93
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください