曜日別特売

小口径ウォールウォッシャーΦ50

小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)小口径ウォールウォッシャーΦ50 - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ

用途軒下用材質ディフューザー:ポリカーボネート質量(kg)0.2構造防雨型ランプの種類LED色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505339XD6053014000
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505348XD6053023500
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505357XD6053033000
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505366XD6053042700
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする