ODELIC(オーデリック)
交換用光源ユニット
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバー
アクリル(透明)
ランプの種類
高彩色LED
演色指数(Ra)
93
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505524
XD421001H
0.6
4000
オフホワイト
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505533
XD421002H
0.6
4000
マットブラック
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505549
XD421003H
0.6
3500
オフホワイト
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505558
XD421004H
0.6
3500
マットブラック
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505567
XD421005H
0.6
3000
オフホワイト
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505576
XD421006H
0.6
3000
マットブラック
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505585
XD421501H
0.6
4000
オフホワイト
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505594
XD421502H
0.6
4000
マットブラック
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505603
XD421503H
0.6
3500
オフホワイト
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505619
XD421504H
0.6
3500
マットブラック
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505628
XD421505H
0.6
3000
オフホワイト
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505637
XD421506H
0.6
3000
マットブラック
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505646
XD422001H
0.4
4000
オフホワイト
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505655
XD422002H
0.4
4000
マットブラック
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505664
XD422003H
0.4
3500
オフホワイト
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505673
XD422004H
0.4
3500
マットブラック
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505689
XD422005H
0.4
3000
オフホワイト
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505698
XD422006H
0.4
3000
マットブラック
¥
11,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505707
XD422007H
0.5
4000
オフホワイト
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505716
XD422008H
0.5
4000
マットブラック
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505725
XD422009H
0.5
3500
オフホワイト
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505734
XD422010H
0.5
3500
マットブラック
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505743
XD422011H
0.5
3000
オフホワイト
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505759
XD422012H
0.5
3000
マットブラック
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505768
XD423001H
0.2
4000
オフホワイト
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505777
XD423002H
0.2
4000
マットブラック
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505786
XD423003H
0.2
3500
オフホワイト
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505795
XD423004H
0.2
3500
マットブラック
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505804
XD423005H
0.2
3000
オフホワイト
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505813
XD423006H
0.2
3000
マットブラック
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505829
XD423009H
0.3
4000
オフホワイト
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505838
XD423010H
0.3
4000
マットブラック
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505847
XD423011H
0.3
3500
オフホワイト
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505856
XD423012H
0.3
3500
マットブラック
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505865
XD423013H
0.3
3000
オフホワイト
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505874
XD423014H
0.3
3000
マットブラック
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください