曜日別特売

交換用光源ユニット 生鮮用

交換用光源ユニット 生鮮用 - ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニット 生鮮用 - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します

用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED再生紙使用マーク適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506389XD4226030.4オフホワイト
11,000
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506364XD4216030.6オフホワイト
14,000
取扱い終了
返品不可
70506373XD4216040.6マットブラック
14,000
取扱い終了
返品不可
70506398XD4226040.4マットブラック
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする