曜日別特売

LED光源ユニット

LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット - ODELIC(オーデリック)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGEDG-classには標準で付属しています

用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類LED配光角度(°)34配光タイプワイド反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506486XD424001オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506495XD424002マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506504XD424003オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506513XD424004マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506529XD424005オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506538XD424006マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506547XD424007オフホワイト
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506556XD424008マットブラック
28,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする