曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED一体型
取付可能天井厚5-25mm

材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
幅(Φmm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506669OD261894R4.5114電球色112.6507
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70506723OD261736R4.5148電球色113.7512
5,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506653OD261893R4.5114温白色116.6525
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70506714OD261902R4.5148温白色118531
5,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506644OD261892R4.5114昼白色122.4551
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70506705OD261735R4.5148昼白色124.2559
5,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506696OD261888R7.2114電球色109785
5,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506757OD261734R7.2148電球色110792
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506687OD261887R7.2114温白色112.6811
5,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506748OD261901R7.2148温白色113.4817
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506678OD261886R7.2114昼白色118.4853
5,900
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506739OD261733R7.2148昼白色119.8863
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70506669
2021-12-26
用途: 灯具を交換しました。
サービス業

ミニクリプトン球の灯具をLEDの灯具に交換しました。ミニクリプトンは良く切れるのと電気代節約のためLED灯具に交換しれ貰いました。暖色の灯具ですが明るさも増して快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする