曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)
材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506888OX9713LDR
21,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする