曜日別特売

スタイルモア カーマグ 500ML

スタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコスタイルモア カーマグ 500ML - タフコ

真空二重構造で保温、保冷、飲みごろ温度をキープ蓋つきなのでほこり等がはいりにくくこぼれにくい安心設計です。
ドリンクホルダーにすっぽり収まる底サイズでぺットボトルを保冷、保温できます。
電気を使わない環境にやさしい省エネ設計。
車やレジャーでの使用にも最適です。

容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×80×200(径80×95×185)材質AS、ゴム、シリコン底径(Φmm)約70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70456479F-2700ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
70456488F-2701ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
70456497F-2702ステン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする