防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様

防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 - 塚本無線防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 - 塚本無線防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 - 塚本無線防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 - 塚本無線

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
水深0~10m対応(2気圧まで)
ホワイトLEDを12個搭載
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載
AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載
ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。
12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。

シルバー質量(g)約495(ケーブル含まず)電源DC12V/約250mAケーブル長(m)20信号形式AHD /CVBSレンズサイズ(mm)6解像度265万画素防塵防水性能ありLEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約5画角水平視野角度55度外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461126WTW-WA320H
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする