防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ

防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ - 塚本無線防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ - 塚本無線防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ - 塚本無線防犯カメラ アナログ41万画素 ホワイトLED・360度旋回機能搭載 水中カメラ - 塚本無線

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
カメラリモコンで360度旋回が可能
レジャーから業務まで幅広くご利用可能
360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。
防水性が有る映像・電源ケーブル採用

用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適質量(kg)約0.9電源DC12V/1Aケーブル長(m)50寸法(Φ×高さH)(mm)97×151信号形式CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度41万画素防塵防水性能ありLED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)約0~2(水中撮影時)可動範囲左右:360度画角水平視野角度72°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70461153WTW-WPA40W-50M
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする