LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器別売
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480778OD261912R-5000昼白色95オフホワイト
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480787OD261913R-3500温白色90.5オフホワイト
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480796OD261914R-2700電球色87.4オフホワイト
4,600
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480805OD261915R-5000昼白色71.7ブラック
4,600
2,788
3,067(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480814OD261916R-3500温白色68.2ブラック
4,600
2,788
3,067(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480823OD261917R-2700電球色66ブラック
4,600
2,788
3,067(税込)
5日以内出荷
返品不可
13097151OD261914R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2700電球色87.4オフホワイト
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする