LEDベースダウンライトΦ75 非調光

LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)配光角度(°)94明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480848OD361054R3500温白色103.1オフホワイト464
6,800
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
70480857OD361055R2700電球色99.7オフホワイト449
6,800
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
70480866OD361056R5000昼白色77.5ブラック349
6,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480875OD361057R3500温白色74ブラック333
6,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480884OD361058R2700電球色71.5ブラック322
6,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480839OD361053R5000昼白色108.4オフホワイト488
6,800
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする