和ベースライト

和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)和ベースライト - ODELIC(オーデリック)
消費電力(W)26.6ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94明るさFLR40W×2灯白木寸法(mm)(埋込穴)1257×300LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487823OD266029R2B昼白色5000樹脂シート(和紙入)78.96.2
79,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487839OD266029R2E電球色3000樹脂シート(和紙入)716.2
79,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487848OD266030R2B昼白色5000アクリル(模様入)113.96.8
78,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70487857OD266030R2E電球色3000アクリル(模様入)102.66.8
78,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする