小口径グレアレスベースダウンライト

小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)小口径グレアレスベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/グレアレス
飲食店に最適な低色温度
高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです

仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※断熱施工不可
※調光器別売
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
皮相電力(VA)
色(本体)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70504018XD603161HC12.4250021(100V)オフホワイト18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504027XD603162HC12.4250021(100V)マットブラック18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503975XD603157HC12.4270021(100V)オフホワイト18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503984XD603158HC12.4270021(100V)マットブラック18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503939XD603153HC12.4300021(100V)オフホワイト18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503948XD603154HC12.4300021(100V)マットブラック18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503896XD603149HC12.4350021(100V)オフホワイト18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503905XD603150HC12.4350021(100V)マットブラック18
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504176XD604161HC8.9250015(100V)オフホワイト22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504185XD604162HC8.9250015(100V)マットブラック22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504133XD604157HC8.9270015(100V)オフホワイト22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504149XD604158HC8.9270015(100V)マットブラック22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504097XD604153HC8.9300015(100V)オフホワイト22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504106XD604154HC8.9300015(100V)マットブラック22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504054XD604149HC8.9350015(100V)オフホワイト22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504063XD604150HC8.9350015(100V)マットブラック22
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504036XD603163HC12.4250021(100V)オフホワイト28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504045XD603164HC12.4250021(100V)マットブラック28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503993XD603159HC12.4270021(100V)オフホワイト28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504009XD603160HC12.4270021(100V)マットブラック28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503957XD603155HC12.4300021(100V)オフホワイト28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503966XD603156HC12.4300021(100V)マットブラック28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503914XD603151HC12.4350021(100V)オフホワイト28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70503923XD603152HC12.4350021(100V)マットブラック28
22,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504194XD604163HC8.9250015(100V)オフホワイト32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504203XD604164HC8.9250015(100V)マットブラック32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504158XD604159HC8.9270015(100V)オフホワイト32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504167XD604160HC8.9270015(100V)マットブラック32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504115XD604155HC8.9300015(100V)オフホワイト32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504124XD604156HC8.9300015(100V)マットブラック32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504079XD604151HC8.9350015(100V)オフホワイト32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504088XD604152HC8.9350015(100V)マットブラック32
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする