ODELIC(オーデリック)
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル
MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/黒バッフル
小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様
電源装置付属
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
16
レンズ材
アクリル
ランプの種類
LED
皮相電力(VA)
31(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
調光方式
・位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~21
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
※調光器別売
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
色(本体)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70504858
XD603101HC
3500
オフホワイト
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504867
XD603102HC
3500
マットブラック
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504876
XD603103HC
3500
オフホワイト
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504885
XD603104HC
3500
マットブラック
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504894
XD603105HC
3000
オフホワイト
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504903
XD603106HC
3000
マットブラック
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504919
XD603107HC
3000
オフホワイト
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504928
XD603108HC
3000
マットブラック
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504937
XD603109HC
2700
オフホワイト
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504946
XD603110HC
2700
マットブラック
16
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504955
XD603111HC
2700
オフホワイト
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70504964
XD603112HC
2700
マットブラック
24
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください