ODELIC(オーデリック)
グレアレスダウンライト 非調光
色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです
ランプの種類
LED
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)
5~25
調光の可否
否
仕様
電源装置付属
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
ホワイト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
明るさ
取付必要高(mm)
質量(kg)
配光角度(°)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70505393
XD457051
125
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
135
0.9
35
29/30/30(100V/200V/242V)
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505409
XD457052
125
C1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
135
0.9
43
29/30/30(100V/200V/242V)
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505418
XD457053
150
C1650、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
155
1.3
34
35/36/37(100V/200V/242V)
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505427
XD457054
150
C1650、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
155
1.3
43
35/36/37(100V/200V/242V)
¥
27,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505375
XD457049
100
C1100、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
110
0.7
35
22/22/25(100V/200V/242V)
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
70505384
XD457050
100
C1100、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
110
0.7
45
22/22/25(100V/200V/242V)
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください