曜日別特売

グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光

グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)グレアレスユニバーサルダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)

色温度3000K、非調光のみ
バリエーションを限定した低価格帯のグレアレスダウンライトです

ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25調光の可否材質遮光板:樹脂(クローム色メッキ)仕様電源装置付属定格寿命(時間)40000色(本体)ホワイト再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※断熱施工不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
明るさ
取付必要高(mm)
質量(kg)
配光角度(°)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505463XD457058125C1700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1500.92229/30/30(100V/200V/242V)
25,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505479XD457059125C1700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1500.92729/30/30(100V/200V/242V)
25,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505488XD457060125C1700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1500.93629/30/30(100V/200V/242V)
25,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505497XD457061150C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1701.31435/36/37(100V/200V/242V)
29,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505506XD457062150C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1701.32235/36/37(100V/200V/242V)
29,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505515XD457063150C1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス1701.33635/36/37(100V/200V/242V)
29,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70505436XD457055100C1050、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス1250.71722/22/25(100V/200V/242V)
18,800
取扱い終了
返品不可
70505445XD457056100C1050、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス1250.72322/22/25(100V/200V/242V)
18,800
取扱い終了
返品不可
70505454XD457057100C1050、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス1250.73622/22/25(100V/200V/242V)
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする