曜日別特売

LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト - ODELIC(オーデリック)

虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

仕様調光器不可カバーアクリル(乳白・木材白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)720高さ(mm)110タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)42スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6皮相電力(VA)43(100V)光束(Lm)4690LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~10傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70464976OL251100BCR
63,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする