曜日別特売

ベースライト 下面パネルタイプ 非調光

ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

細くシンプルな光のライン
下面パネルによってやわらかく光が拡散
ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします

用途連結端部用材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.4タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)39色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)124.6皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)4860LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70488277OD301214B
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする