ランプNo.293D LEDダウンライト

ランプNo.293D LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)

材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506827OD361235NDR0.46914892.6463
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506766OD361204NDR0.37311493.2466
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする