ODELIC(オーデリック)
ランプNo.293A LEDダウンライト
高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A
取付可能天井厚5-25mm
11VA(100V)
材質
樹脂
消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
幅(Φmm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506854
OD361230NDR
0.4
69
148
117.5
705
¥
11,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506793
OD361203NDR
0.3
73
114
118.1
709
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください