ODELIC(オーデリック)
ランプNo.293F LEDダウンライト
高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)
光源色
温白色
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
材質
樹脂
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
幅(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506836
OD361235WDR
69
449
89.8
0.4
148
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506775
OD361204WDR
73
451
90.2
0.3
114
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください