曜日別特売

ランプNo.293B LEDダウンライト

ランプNo.293B LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B
取付可能天井厚5-25mm
11VA(100V)

光源色電球色消費電力(W)6定格寿命(時間)40000材質樹脂再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70506879OD361230LDR69676112.60.4148
11,800
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
70506818OD361203LDR73680113.30.3114
7,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする