ホシモト
銅主幹バー(ニッケル・孔無し)
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507299
ESN3-15-1
405
1000
3
15
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
9日以内出荷
70507308
ESN3-15-2
507
1250
3
15
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
9日以内出荷
70507317
ESN3-15-3
675
1660
3
15
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
9日以内出荷
70507326
ESN3-18-1
486
1000
3
18
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
70507335
ESN3-18-2
600
1250
3
18
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
70507344
ESN3-18-3
798
1660
3
18
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
70507353
ESN5-20-1
900
1000
5
20
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
9日以内出荷
70507369
ESN5-20-2
1125
1250
5
20
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
9日以内出荷
70507378
ESN5-20-3
1500
1660
5
20
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
70507387
ESN6-20-1
1080
1000
6
20
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
70507396
ESN6-20-2
1350
1250
6
20
¥
7,500
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
9日以内出荷
70507405
ESN6-20-3
1800
1660
6
20
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
9日以内出荷
70507414
ESN8-30-1
2160
1000
8
30
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
70507423
ESN8-30-2
2700
1250
8
30
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
70507439
ESN8-30-3
3600
1660
8
30
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください