ホシモト
銅主幹バー(スズ・孔無し)
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507448
ESN3-15-1S
1000
3
15
405
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
70507457
ESN3-15-2S
1250
3
15
507
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
70507466
ESN3-18-1S
1000
3
18
486
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
70507475
ESN3-18-2S
1250
3
18
600
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
70507484
ESN5-20-1S
1000
5
20
900
¥
6,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
70507493
ESN5-20-2S
1250
5
20
1125
¥
8,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
70507509
ESN6-20-1S
1000
6
20
1080
¥
7,950
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
70507518
ESN6-20-2S
1250
6
20
1350
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください