積水樹脂
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
材質
支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
800
タイプ
鋼管タイプ
寸法(Φmm)
114.3
埋め込み深さ(mm)
400
設置方式
コンクリート基礎設置式
支柱径(Φmm)
114.3
反射シート
白
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507615
BSK-114HW-80Kチャイロ55
チャイロ55
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70507624
BSK-114HW-80Kイエロー
キイロ15
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません