LEDテープライト

LEDテープライト - マリンテック
(1件のレビュー)

内部構造における断線対策技術の特許を出願中!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備

型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色内容量1式
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
消費電力(W)
長さ(cm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509207MR5-24W-50cm取付ベース:2個60約75030
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
70509216MR5-24W-100cm取付ベース:4個120約1410060
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
70509225MR5-24W-150cm取付ベース:6個180約2115090
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
70509234MR5-24W-200cm取付ベース:8個240約28200120
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
70509243MR5-24W-250cm取付ベース:10個300約35250150
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70509259MR5-24W-300cm取付ベース:12個360約42300180
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509268MR5-24W-350cm取付ベース:14個420約49350210
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70509277MR5-24W-400cm取付ベース:16個480約56400240
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70509286MR5-24W-450cm取付ベース:18個540約63450270
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70509207
2024-09-22
用途: 漁船

こういうサイズが欲しかった。
取付ベースの付属もありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする